大阪魂
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
UNC
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875065
1/4-20
1箱(1200個)
1/4
20
5.7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875074
5/16-18
1箱(700個)
5/16
18
6.9
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875083
3/8-16
1箱(500個)
3/8
16
8.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875092
7/16-14
1箱(250個)
7/16
14
9.5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875101
1/2-13
1箱(200個)
1/2
13
11.3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください