大阪魂
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
UNC
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875117
1/4-20
1箱(1200個)
1/4
20
5.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875126
5/16-18
1箱(700個)
5/16
18
6.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875135
7/16-14
1箱(250個)
7/16
14
9.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください