大阪魂
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
UNC
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875354
1/4-20
1箱(1200個)
1/4
20
5.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875363
5/16-18
1箱(700個)
5/16
18
6.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875372
3/8-16
1箱(500個)
3/8
16
8.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875381
7/16-14
1箱(250個)
7/16
14
9.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875397
1/2-13
1箱(200個)
1/2
13
11.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください