大阪魂
六角ナット(並)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875537
M3
1箱(10000個)
M3
0.5
1.8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875546
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875555
M6
1箱(1000個)
M6
1
3.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください