大阪魂
六角ナット(並)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875564
M3
1箱(10000個)
M3
0.5
1.8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875573
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
2.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875582
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
2.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875591
M8
1箱(500個)
M8
1.25
5.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください