大阪魂
六角ホーマーナット(3種)(黄銅/クローム)(小箱)
材質
黄銅
規格
3種
表面処理
クローム
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875783
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875817
M3
1箱(3000個)
M3
0.5
1.8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875826
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
2.4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875835
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
3.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875844
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44875774
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
取扱い終了
返品不可
44875792
M2.5
1箱(5000個)
M2.5
0.45
1.6
取扱い終了
返品不可
44875801
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
1.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください