大阪魂
U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44877795
M8×26×2.3
1箱(200個)
M8
9
2.3
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
44877804
M10×32×2.3
1箱(100個)
M10
11
2.3
32
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
44877813
M12×40×3.2
1箱(100個)
M12
14
3.2
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
44877822
M20×62×6.0
1箱(30個)
M20
-
6
62
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください