大阪魂
U字角ワッシャー(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44877847
M8×26×2.3
1箱(200個)
M8
9
2.3
26
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
44877856
M10×32×2.3
1箱(100個)
M10
11
2.3
32
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
44877865
M12×40×3.2
1箱(100個)
M12
14
3.2
40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
44877874
M16×52×4.5
1箱(40個)
M16
18
4.5
52
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
44877883
M20×62×6.0
1箱(30個)
M20
-
6
62
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください