大阪魂
スパック(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
高さH(mm)
約2.4
表面処理
茶ブロンズ
幅b(mm)
3
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44878391
M8
ステンレス
約15
1.6
M8
8.2
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください