大阪魂
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316)(小箱)
材質
SUS316
種類
テーパーワッシャー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44878583
M14 D32
1箱(100個)
M14
-
-
-
-
-
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44878601
M22 D44
1箱(40個)
M22
-
-
-
-
-
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878626
M30 D60
1箱(20個)
M30
-
-
-
-
-
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41938382
M8-18
1箱(500個)
M8
M8-5D18
-
9
2.5
4.5
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
41938407
M12-26
1箱(200個)
M12
M12-5D26
26
14
2
4.5
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878592
M20 D40
1箱(50個)
M20
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
44878617
M24 D50
1箱(30個)
M24
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41938391
M10-22
1箱(300個)
M10
M10-5D22
22
11
2.5
4.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください