テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316L)(小箱)

テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316L)(小箱) - 大阪魂
材質SUS316L種類テーパーワッシャー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44878635M8 D181箱(500個)M8----
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
44878644M10 D221箱(300個)M10----
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
44878653M12 D261箱(200個)M12----
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
44878662M20 D401箱(50個)M20222.5639
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
979:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする