大阪魂
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
呼び径
M33
寸法d(mm)
34
寸法t(mm)
2.5
寸法T(mm)
8
寸法D(mm)
60
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
3価ホワイト
内容量
1箱(18個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44878757
M33 D60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください