テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44878775M6 D221箱(230個)M672.54.522
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
44878784M8 D221箱(230個)M892.54.522
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
44878793M10 D221箱(230個)M10112.54.522
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
44878802M12 D251箱(150個)M121424.526
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
44878811M14 D311箱(80個)M1415.53631
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
44878827M16 D311箱(80個)M1617.53631
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44878836M18 D391箱(50個)M1819.52.5639
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878845M20 D391箱(50個)M20222.5639
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878854M22 D431箱(40個)M22242643
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878863M24 D481箱(30個)M24262.5748
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878872M27 D501箱(30個)M27282.5750
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878881M30 D581箱(20個)M30323858
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878897M33 D601箱(18個)M33342.5860
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする