テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質種類テーパーワッシャー表面処理亜鉛黒
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44879107M6 D221箱(230個)M672.54.522
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
44879116M8 D221箱(230個)M892.54.522
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
44879125M10 D221箱(230個)M10112.54.522
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
44879134M14 D311箱(80個)M1415.53631
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
44879143M18 D391箱(50個)M1819.52.5639
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879152M20 D391箱(50個)M20222.5639
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
44879161M22 D431箱(40個)M22242643
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879177M24 D481箱(30個)M24262.5748
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879186M27 D501箱(30個)M27282.5750
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879195M30 D581箱(20個)M30323858
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879204M33 D601箱(18個)M33342.5860
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする