曜日別特売

テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/3価ブラック)(小箱)

テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質種類テーパーワッシャー表面処理3価ブラック
全6種類を絞り込む
呼び径
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44879213M8 D221箱(250個)M8----
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879222M10 D221箱(250個)M10112522
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879231M12 D251箱(200個)M12142.5626
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
44879247M16 D311箱(100個)M1617.52.5731
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
44879256M18 D391箱(70個)M18----
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879265M20 D391箱(70個)M20222.5839
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする