大阪魂
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
全9種類を絞り込む
呼び径
選択してください
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44879283
M8 D22
1箱(250個)
M8
-
-
-
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879292
M10 D22
1箱(250個)
M10
11
2
5
22
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
44879301
M12 D25
1箱(200個)
M12
14
2.5
6
26
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879317
M16 D31
1箱(100個)
M16
17.5
2.5
7
31
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879326
M18 D39
1箱(70個)
M18
-
-
-
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879335
M20 D39
1箱(70個)
M20
22
2.5
8
39
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879344
M22 D43
1箱(50個)
M22
24
2
6
43
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879353
M24 D48
1箱(40個)
M24
26
2.5
7
48
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879362
M27 D50
1箱(40個)
M27
28
2.5
7
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください