曜日別特売

テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(小箱)

テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クロメート種類テーパーワッシャー
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44879371M8 D221箱(250個)M8-----
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
44879387M18 D391箱(70個)M18-----
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879396M22 D431箱(50個)M22-----
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879405M27 D501箱(40個)M27-----
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41938075M12-251箱(200個)M12M12-8D2526142.56
取扱い終了
返品不可
代替品有
41938084M16-311箱(100個)M16M16-8D313117.52.57
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41938075M12-2542162635M12-25M12-25 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42162635テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41938084M16-3142162644M16-31M16-31 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42162644テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする