大阪魂
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44879432
M8 D22
1箱(250個)
M8
-
-
-
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879441
M10 D22
1箱(250個)
M10
11
2
5
22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44879457
M12 D25
1箱(200個)
M12
14
2.5
6
26
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879466
M16 D31
1箱(100個)
M16
17.5
2.5
7
31
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879475
M18 D39
1箱(70個)
M18
-
-
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879484
M20 D39
1箱(70個)
M20
22
2.5
8
39
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879493
M22 D43
1箱(50個)
M22
24
2
6
43
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879502
M24 D48
1箱(40個)
M24
26
2.5
7
48
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879511
M27 D50
1箱(40個)
M27
28
2.5
7
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください