大阪魂
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44879527
M8 D22
1箱(250個)
M8
-
-
-
-
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879536
M10 D22
1箱(250個)
M10
11
2
5
22
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
44879545
M12 D25
1箱(200個)
M12
14
2.5
6
26
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
44879554
M16 D31
1箱(100個)
M16
17.5
2.5
7
31
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
44879563
M18 D39
1箱(70個)
M18
-
-
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879572
M20 D39
1箱(70個)
M20
22
2.5
8
39
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
44879581
M22 D43
1箱(50個)
M22
24
2
6
43
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879597
M24 D48
1箱(40個)
M24
26
2.5
7
48
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44879606
M27 D50
1箱(40個)
M27
28
2.5
7
50
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください