大阪魂
ハイテン丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)(10B20材ボロン鋼)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44880236
M13×26×3.2
1箱(300個)
M13
3.2
26
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44880245
M17×32×4.5
1箱(150個)
M17
4.5
32
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880254
M21×40×4.5
1箱(100個)
M21
4.5
40
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880263
M23×44×6.0
1箱(60個)
M23
6.0
44
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880272
M25×48×6.0
1箱(50個)
M25
6.0
48
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください