大阪魂
ハイテン丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)(10B20材ボロン鋼)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44880333
M13×26×3.2
1箱(300個)
M13
3.2
26
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
44880342
M17×32×4.5
1箱(150個)
M17
4.5
32
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
44880351
M21×40×4.5
1箱(100個)
M21
4.5
40
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44880367
M23×44×6.0
1箱(60個)
M23
6.0
44
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
44880376
M25×48×6.0
1箱(50個)
M25
6.0
48
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください