大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)(キャップ用)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
クローム
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
内径d(Φmm)
選択してください
3.1
4.1
5.1
6.1
8.1
10.2
12.2
14.2
16.2
18.2
20.2
外径D(Φmm)
選択してください
7
8.8
9.9
12.7
(最大)5.6
(最大)16
(最大)18
(最大)21.1
(最大)24.4
(最大)26.4
(最大)30.6
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44880464
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)1
(最大)5.6
(最小)1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880473
M10
1箱(1500個)
M10
10.2
(最小)2.5
(最大)16
(最小)2.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880482
M12
1箱(1000個)
M12
12.2
(最小)2.5
(最大)18
(最小)2.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
44880491
M14
1箱(500個)
M14
14.2
(最小)3
(最大)21.1
(最小)3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880507
M16
1箱(500個)
M16
16.2
(最小)3.2
(最大)24.4
(最小)3.2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880516
M18
1箱(300個)
M18
18.2
(最小)3.5
(最大)26.4
(最小)3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880525
M20
1箱(200個)
M20
20.2
(最小)4.5
(最大)30.6
(最小)4.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42835721
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
1.2
7
(最小)1.2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42835737
M5
1箱(2000個)
M5
5.1
1.4
8.8
(最小)1.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42835746
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
1.6
9.9
(最小)1.6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42835755
M8
1箱(2500個)
M8
8.1
2
12.7
(最小)2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください