大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)(キャップ用)(鉄/スズコバ)(小箱)
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
(最大)16
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
スズコバ
幅b(mm)
(最小)2.5
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44880543
M10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください