大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)1号(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)1号
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44880857
M6
1箱(1000個)
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880866
M8
1箱(2000個)
M8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
44880875
M10
1箱(1000個)
M10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください