曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理茶ブロンズ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44881593M31箱(5000個)M33.1(最小)0.75.9(最小)1.1
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
44881602M41箱(2000個)M44.1(最小)17.6(最小)1.4
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
44881611M51箱(1000個)M55.1(最小)1.39.2(最小)1.7
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
44881627M31箱(5000個)M33.1(最小)0.75.9(最小)1.1
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44881627M344881593M3M3 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44881593ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂1箱(5000個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする