大阪魂
角ワッシャー(特寸)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全23種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M5.3
M6.5
M11
M11.0
M12
M14
M14.5
M18
M20
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(800個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44882835
M6.5×40×2.0
1箱(150個)
M6.5
6.5
2.0
-
40
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44882844
M11.0×30×6
1箱(50個)
M11.0
11
6
-
30
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44882853
M11×50×2.3
1箱(70個)
M11
-
2.3
-
50
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
44882862
M11×50×3.2
1箱(50個)
M11
-
3.2
-
50
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
44882871
M12×35×3.2
1箱(100個)
M12
14
3.2
-
35
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
44882887
M12×40×2.3
1箱(100個)
M12
14
2.3
-
40
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
44882896
M12×50×2.3
1箱(60個)
M12
14
2.3
-
50
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44882905
M12×50×6.0
1箱(25個)
M12
14
6.0
-
50
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
44882914
M12×60×6.0
1箱(20個)
M12
14
6.0
-
60
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
44882941
M14.5×45×4.5
1箱(40個)
M14.5
14.5
4.5
-
45
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
44882957
M14.5×50×4.5
1箱(40個)
M14.5
14.5
4.5
-
50
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
44882923
M14×40×3.2
1箱(80個)
M14
14
3.2
-
40
-
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
44882932
M14×40×4.5
1箱(60個)
M14
14
4.5
-
40
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
44882966
M18×50×4.5
1箱(40個)
M18
18
4.5
-
50
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
44882975
M18×50×6.0
1箱(25個)
M18
18
6.0
-
50
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
44882984
M18×60×6.0
1箱(20個)
M18
18
6.0
-
60
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42840734
M11×40×3.2
1箱(100個)
M11
-
-
3.2
-
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42840743
M14.5×42×32
1箱(70個)
M14.5
-
-
3.2
-
42
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42840752
M18×38×3.2
1箱(100個)
M18
-
-
3.2
-
38
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
42840761
M20×56×3.2
1箱(40個)
M20
-
-
3.2
-
56
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
42840777
M11×32×1.6
1箱(200個)
M11
-
-
1.6
-
32
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
42840786
M12×42×2.3
1箱(100個)
M12
-
-
2.3
-
42
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
42840795
M5.3×17×1.2
1箱(800個)
M5.3
-
-
1.2
-
17
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください