曜日別特売

角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱)

角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
全27種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44882993M6.5×40×2.01箱(150個)M6.56.52.0-40-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44883002M11.0×30×61箱(50個)M11.0116-30-
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
44883011M11×50×2.31箱(70個)M11-2.3-50-
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
44883027M11×60×3.21箱(50個)M11-3.2-60-
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
44883036M12×35×3.21箱(100個)M12143.2-35-
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
44883045M12×50×2.31箱(60個)M12142.3-50-
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
44883054M12×50×6.01箱(25個)M12146.0-50-
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
44883072M12×60×6.01箱(20個)M12146.0-60-
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
44883081M14.5×45×4.51箱(40個)M14.514.54.5-45-
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
44883097M14.5×50×4.51箱(40個)M14.514.54.5-50-
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
44883106M18×52×3.21箱(50個)M18-3.2-52-
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
44883115M18×60×3.21箱(50個)M18183.2-60-
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883124M18×60×6.01箱(20個)M18186.0-60-
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
44883133M20×60×3.21箱(50個)M20-3.2-60-
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
42840804M8.5×50×2.31箱(80個)M8.5--2.3-50
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
42840813M11×40×3.21箱(100個)M11--3.2-40
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
42840822M14.5×42×321箱(70個)M14.5--3.2-42
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
42840831M18×38×3.21箱(100個)M18--3.2-38
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42840847M20×56×3.21箱(40個)M20--3.2-56
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
42840856M11×32×1.61箱(200個)M11--1.6-32
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42840865M14×40×3.21箱(80個)M14--3.2-40
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
42840874M5.3×17×1.21箱(800個)M5.3--1.2-17
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42840883M11×50×3.21箱(50個)M11--3.2-50
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42840892M12×42×2.31箱(100個)M12--2.3-42
2,598
2,858(税込)
当日出荷
4194305411×32×3.21箱(120個)M11-3.2-32-
取扱い終了
返品不可
代替品有
41943063M12×50×3.21箱(50個)M12143.2-50-
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194307214×40×4.51箱(60個)M14144.5-40-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4194305411×32×3.24216465611×32×3.211×32×3.2 角ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164656角ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41943063M12×50×3.242164665M12×50×3.2M12×50×3.2 角ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164665角ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194307214×40×4.54216467414×40×4.514×40×4.5 角ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164674角ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(4個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする