角ワッシャー小形(鉄/3価ブラック)(小箱)

角ワッシャー小形(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー小形(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー小形(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質種類角ワッシャー表面処理3価ブラック
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883273M6×17×1.21箱(800個)M66.61.21.217-
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
44883282M8×23×1.61箱(400個)M891.61.623-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
44883291M10×28×1.61箱(200個)M10111.61.628-
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
44883307M12×35×2.31箱(150個)M12142.32.335-
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
42841364M16×45×3.21箱(40個)M16--3.2-45
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする