大阪魂
角ワッシャー小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883316
M14×40×3.2
1箱(100個)
M14
16
3.2
3.2
40
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
44883325
M22×64×4.5
1箱(20個)
M22
24
4.5
4.5
64
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42841373
M24×68×6.0
1箱(15個)
M24
-
-
6
-
68
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください