大阪魂
角ワッシャー小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883334
M6×17×1.2
1箱(800個)
M6
6.6
1.2
17
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883343
M8×23×1.6
1箱(400個)
M8
9
1.6
23
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44883352
M10×28×1.6
1箱(200個)
M10
11
1.6
28
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44883361
M12×35×2.3
1箱(150個)
M12
14
2.3
35
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
44883377
M16×45×3.2
1箱(40個)
M16
18
3.2
45
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44883386
M20×56×4.5
1箱(40個)
M20
22
4.5
56
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください