大阪魂
角ワッシャー小形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ニッケル
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
厚さt(mm)
選択してください
1.2
1.6
2.3
3.2
4.5
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(800個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
厚さt(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883422
M6×17×1.2
1箱(800個)
M6
6.6
1.2
17
1.2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
44883431
M8×23×1.6
1箱(400個)
M8
9
1.6
23
1.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
44883447
M10×28×1.6
1箱(200個)
M10
11
1.6
28
1.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
44883456
M12×35×2.3
1箱(150個)
M12
14
2.3
35
2.3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883465
M16×45×3.2
1箱(40個)
M16
18
3.2
45
3.2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
44883474
M20×56×4.5
1箱(40個)
M20
22
4.5
56
4.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください