大阪魂
角ワッシャー小形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
亜鉛黒
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(800個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883483
M6×17×1.2
1箱(800個)
M6
6.6
1.2
17
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883492
M8×23×1.6
1箱(400個)
M8
9
1.6
23
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883501
M10×28×1.6
1箱(200個)
M10
11
1.6
28
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
44883517
M12×35×2.3
1箱(150個)
M12
14
2.3
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
44883526
M16×45×3.2
1箱(40個)
M16
18
3.2
45
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44883535
M20×56×4.5
1箱(40個)
M20
22
4.5
56
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください