角ワッシャー大形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

角ワッシャー大形(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー大形(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー大形(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類角ワッシャー表面処理グリーンクロメート
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
厚さt(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883553M6×20×2.31箱(400個)M66.62.3202.3
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883562M10×32×2.31箱(100個)M10112.3322.3
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883571M16×52×4.51箱(40個)M16184.5524.5
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42841601M12×40×3.21箱(100個)M12143.2403.2
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
42841592M8×26×2.31箱(200個)M892.3262.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする