大阪魂
角ワッシャー大形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883596
M6×20×2.3
1箱(400個)
M6
6.6
2.3
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883605
M8×26×2.3
1箱(200個)
M8
9
2.3
26
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
44883614
M16×52×4.5
1箱(40個)
M16
18
4.5
52
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
42841635
M10×32×2.3
1箱(100個)
M10
11
2.3
32
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42841644
M12×40×3.2
1箱(100個)
M12
13.5
3.2
40
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください