大阪魂
角ワッシャー大形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883623
M6×20×2.3
1箱(400個)
M6
6.6
2.3
20
2.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
44883632
M10×32×2.3
1箱(100個)
M10
11
2.3
32
2.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
44883641
M16×52×4.5
1箱(40個)
M16
18
4.5
52
4.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
42841653
M12×40×3.2
1箱(100個)
M12
13.5
3.2
40
3.2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
41942625
M8×26×2.3
1箱(200個)
M8
9
2.3
26
2.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください