大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(厚口)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883711
3/8×2.3
1箱(500個)
3/8
10.5
2.3
26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
44883727
1/2×3.2
1箱(200個)
1/2
13.5
3.2
32
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
44883736
5/8×3.2
1箱(150個)
5/8
18
3.2
38
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください