大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883763
3/16×1.6
1箱(1500個)
3/16
5.5
1.6
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44883772
5/16×1.6
1箱(800個)
5/16
8.5
1.6
22
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
44883781
5/8×2.3
1箱(200個)
5/8
18
2.3
38
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883797
3/4×3.2
1箱(100個)
3/4
22
3.2
45
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42842116
1/4×1.6
1箱(1000個)
W1/4
7.2
1.6
19
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
42842125
3/8×1.6
1箱(500個)
W3/8
10.5
1.6
26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42842134
1/2×2.3
1箱(300個)
W1/2
14.5
2.3
32
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください