大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883903
3/16×1.6
1箱(1500個)
3/16
5.5
1.6
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883912
5/16×1.6
1箱(800個)
5/16
8.5
1.6
22
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883921
3/4×3.2
1箱(100個)
3/4
22
3.2
45
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
44883937
7/8×3.2
1箱(70個)
7/8
24
3.2
50
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44883946
1"×3.2
1箱(60個)
1"
28
3.2
58
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42842247
1/4×1.6
1箱(1000個)
W1/4
7.2
1.6
19
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42842256
1/2×2.3
1箱(300個)
W1/2
14.5
2.3
32
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42842265
5/8×2.3
1箱(200個)
W5/8
18
2.3
38
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42842274
3/8×1.6
1箱(500個)
W3/8
10.5
1.6
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください