曜日別特売

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ブラック
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44884086M15×30×3.21箱(250個)M153.2-30-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
44884095M19×36×4.51箱(130個)M194.5-36-
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
44884104M23×44×6.01箱(60個)M236.0-44-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
44884113M25×48×6.01箱(50個)M256.0-48-
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
44884122M28×52×6.01箱(50個)M286.0-52-
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884131M33×58×6.01箱(30個)M336.0-58-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
44884147M36×62×6.01箱(30個)M366.0-62-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
44884156M39×68×6.01箱(30個)M396.0-68-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
42841671M6×14×2.31箱(1500個)M6-2.3-14
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
42841687M21×40×4.51箱(100個)M21-4.5-40
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4445:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする