大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)
材質
S45C
厚さ(mm)
6.0
色
黒
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44884165
M42×72×6.0
M42
72
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884174
M45×78×6.0
M45
78
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884183
M48×82×6.0
M48
82
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884192
M51×88×6.0
M51
88
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884201
M55×95×6.0
M55
95
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください