曜日別特売

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質S45C厚さ(mm)6.0種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44884217M23×44×6.01箱(60個)M2344
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
44884226M28×52×6.01箱(50個)M2852
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
44884235M36×62×6.01箱(30個)M3662
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする