大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ホワイト
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44884253
M48×82×6.0
M48
-
6.0
-
82
-
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923036
M45×78×6.0
-
45
-
6
-
78
¥
659
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884244
M42×72×6.0
M42
-
6.0
-
72
-
取扱い終了
返品不可
44884262
M51×88×6.0
M51
-
6.0
-
88
-
取扱い終了
返品不可
44884271
M55×95×6.0
M55
-
6.0
-
95
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください