大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ)
厚さ(mm)
6.0
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
ドブ
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44884472
M42×72×6.0
M42
72
¥
557
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884481
M45×78×6.0
M45
78
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884497
M48×82×6.0
M48
82
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884506
M51×88×6.0
M51
88
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください