大阪魂
丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44884804
M12×26×2.3
1箱(500個)
M12
2.3
-
26
-
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884813
M13.5×26×2.3
1箱(500個)
M13.5
2.3
-
26
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
44884822
M22×44×3.2
1箱(130個)
M22
3.2
-
44
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884831
M24×48×4.0
1箱(100個)
M24
4.0
-
48
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42842414
M10×22×1.6
1箱(1000個)
M10
-
1.6
-
22
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842423
M16×32×2.6
1箱(300個)
M16
-
2.6
-
32
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842432
M20×40×3.2
1箱(150個)
M20
-
3.2
-
40
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください