曜日別特売

丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱)

丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916934M2.3×6.5×.51箱(10000個)M2.3-2.50.56.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44916943M2.5×6.5×.51箱(10000個)M2.5-2.70.56.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
44916952M2.6×6.5×.51箱(10000個)M2.6-2.80.56.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
44916925M2×5×0.31箱(20000個)M2-2.20.35
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
44916961M5×10×1.01箱(5000個)M5-5.31.010
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
44916977M15×28×2.51箱(400個)M14-152.528
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44916986M17×30×3.01箱(250個)M16-173.030
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
44916995M19×34×3.01箱(250個)M18-193.034
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917004M21×37×3.01箱(150個)M20-213.037
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917013M23×39×3.01箱(180個)M22-233.039
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917022M25×44×4.01箱(100個)M24-254.044
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917031M28×50×4.01箱(90個)M27-284.050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917047M31×56×4.01箱(70個)M30-314.056
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42860115M12×24×2.51箱(300個)-M12132.524
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
419439123×7×0.51箱(10000個)---0.57
取扱い終了
返品不可
419439214×9×0.81箱(5000個)---0.89
取扱い終了
返品不可
419439376×12.5×1.61箱(2000個)---1.612.5
取扱い終了
返品不可
419439468×17×1.61箱(1000個)---1.617
取扱い終了
返品不可
4194395510×21×2.01箱(500個)---221
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419439123×7×0.5421655143×7×0.53×7×0.5 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42165514丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(100個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419439214×9×0.8421655234×9×0.84×9×0.8 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42165523丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(50個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419439376×12.5×1.6421655326×12.5×1.66×12.5×1.6 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42165532丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(17個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419439468×17×1.6421655418×17×1.68×17×1.6 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42165541丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194395510×21×2.04216555710×21×2.010×21×2.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42165557丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(7個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44916952
2014-11-21
用途: 樹脂部品装着SCREW用

商品は問題ありませんが、MOQ数量を少なくして頂きたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする