曜日別特売

丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44917065M2.3×6.5×.51箱(10000個)M2.3-2.50.56.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917074M2.5×6.5×.51箱(10000個)M2.5-2.70.56.5
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917083M2.6×6.5×.51箱(10000個)M2.6-2.80.56.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
44917056M2×5×0.31箱(20000個)M2-2.20.35
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917092M3×7×0.51箱(10000個)M3-3.20.57
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44917101M4×9×0.81箱(5000個)M4-4.30.89
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
44917117M5×10×1.01箱(5000個)M5-5.31.010
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
44917126M6×12.5×1.61箱(2000個)M6-6.41.612.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
44917135M8×17×1.61箱(1000個)M8-8.41.617
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
44917144M12×24×2.51箱(300個)M12-132.524
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
44917153M15×28×2.51箱(400個)M14-152.528
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917162M17×30×3.01箱(250個)M16-173.030
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917171M19×34×3.01箱(250個)M18-193.034
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917187M21×37×3.01箱(150個)M20-213.037
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917196M23×39×3.01箱(180個)M22-233.039
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917205M25×44×4.01箱(100個)M24-254.044
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917214M28×50×4.01箱(90個)M27-284.050
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917223M31×56×4.01箱(70個)M30-314.056
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42860124M10×21×2.01箱(500個)-M1010.5221
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする