大阪魂
丸ワッシャーISO(組込用)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44917433
M2.5×6.5×0.5
1箱(300000個)
M2.5
0.5
6.5
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917442
M3×7×0.5
1箱(200000個)
M3
0.5
7
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917451
M4×9×0.8
1箱(80000個)
M4
0.8
9
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917467
M5×10×1.0
1箱(50000個)
M5
1.0
10
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917476
M8×17×1.6
1箱(10000個)
M8
1.6
17
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください