大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44917661
M2.3×6.5×.5
1箱(10000個)
M2.3
2.5
0.5
6.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917677
M2.5×6.5×.5
1箱(10000個)
M2.5
2.7
0.5
6.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917695
M6×12.5×1.6
1箱(2000個)
M6
6.4
1.6
12.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917704
M15×28×2.5
1箱(300個)
M14
15
2.0
28
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917713
M19×34×3.0
1箱(200個)
M18
19
3.0
34
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917722
M21×37×3.0
1箱(150個)
M20
21
3.0
37
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917731
M23×39×3.0
1箱(150個)
M22
23
3.0
39
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917747
M25×44×4.0
1箱(100個)
M24
25
4.0
44
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917756
M28×50×4.0
1箱(70個)
M27
28
4.0
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917765
M31×56×4.0
1箱(50個)
M30
31
4.0
56
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917686
M2.6×6.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
2.8
0.5
6.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください