曜日別特売

丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱)

丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理ダクロ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44917774M4×9×0.81箱(5000個)M4-4.30.89
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
44917783M6×12.5×1.61箱(2000個)M6-6.41.612.5
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
44917792M10×21×2.01箱(500個)M10-10.52.021
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
44917801M12×24×2.51箱(300個)M12-132.524
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
44917817M15×28×2.51箱(300個)M14-152.028
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
44917826M17×30×3.01箱(250個)M16-173.030
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
42860851M5×10×1.01箱(5000個)-M55.3110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42860867M8×17×1.61箱(1000個)-M88.41.617
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
44917835M19×34×3.01箱(200個)M18-193.034
取扱い終了
返品不可
44917844M21×37×3.01箱(150個)M20-213.037
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする