曜日別特売

丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44918072M2.3×6.5×.51箱(10000個)M2.3-2.50.56.5
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918081M2.5×6.5×.51箱(10000個)M2.5-2.70.56.5
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918097M2.6×6.5×.51箱(10000個)M2.6-2.80.56.5
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918063M2×5×0.31箱(20000個)M2-2.20.35
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918106M3×7×0.51箱(10000個)M3-3.20.57
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918115M4×9×0.81箱(5000個)M4-4.30.89
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44918124M5×10×1.01箱(5000個)M5-5.31.010
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
44918133M6×12.5×1.61箱(2000個)M6-6.41.612.5
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918142M8×17×1.61箱(1000個)M8-8.41.617
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
44918151M12×24×2.51箱(300個)M12-132.524
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918167M15×28×2.51箱(300個)M14-152.028
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918176M17×30×3.01箱(250個)M16-173.030
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918185M19×34×3.01箱(200個)M18-193.034
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918194M21×37×3.01箱(150個)M20-213.037
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918203M23×39×3.01箱(150個)M22-233.039
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918212M25×44×4.01箱(100個)M24-254.044
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918221M28×50×4.01箱(70個)M27-284.050
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918237M31×56×4.01箱(50個)M30-314.056
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918246M34×60×5.01箱(40個)M33-345.060
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918255M37×66×5.01箱(30個)M36-375.066
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918264M40×72×6.01箱(20個)M39-406.072
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42861612M10×21×2.01箱(500個)-M1010.5221
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする